66,30 €/ Stückexkl. MwSt
77,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 66,30 € | - |
25+ | 59,67 € | 10.00% |
50+ | 53,04 € | 20.00% |
100+ | 49,73 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO 1127 |
Innendurchmesser Flansch | 134.5 mm |
Außendurchmesser Flansch | 155 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN125 |
A | 155 mm |
B | 134.5 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |