Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN10b

  • ERIKS:14110093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,50 €/ Stückexkl. MwSt

19,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,50 €

-

25+

14,85 €

10.00%

50+

13,20 €

20.00%

100+

12,38 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
14 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN10b
A
50.5 mm
B
14 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss