Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN80

  • ERIKS:14231114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,90 €/ Stückexkl. MwSt

27,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,90 €

-

25+

21,51 €

10.00%

50+

19,12 €

20.00%

100+

17,93 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
81 mm
Außendurchmesser Flansch
106 mm
Abmessung Kupplungsring
DN80
A
106 mm
B
81 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss