Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN50

  • ERIKS:14231111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,80 €/ Stückexkl. MwSt

17,32 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
50 mm
Außendurchmesser Flansch
64 mm
Abmessung Kupplungsring
DN50
A
64 mm
B
50 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss