Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN300

  • ERIKS:14231119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,50 €/ Stückexkl. MwSt

181,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

155,50 €

-

25+

139,95 €

10.00%

50+

124,40 €

20.00%

100+

116,63 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
300 mm
Außendurchmesser Flansch
319 mm
Abmessung Kupplungsring
DN300
A
319 mm
B
300 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss