Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN200

  • ERIKS:14231117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,00 €/ Stückexkl. MwSt

160,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

137,00 €

-

25+

123,30 €

10.00%

50+

109,60 €

20.00%

100+

102,75 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
200 mm
Außendurchmesser Flansch
233.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN200
A
233.5 mm
B
200 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss