19,10 €/ Stückexkl. MwSt
22,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 16 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN15b |
A | 50.5 mm |
B | 16 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |