Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN125

  • ERIKS:14231116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,60 €/ Stückexkl. MwSt

94,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

80,60 €

-

25+

72,54 €

10.00%

50+

64,48 €

20.00%

100+

60,45 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
125 mm
Außendurchmesser Flansch
155 mm
Abmessung Kupplungsring
DN125
A
155 mm
B
125 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss