Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN100

  • ERIKS:14231115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,40 €/ Stückexkl. MwSt

39,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,40 €

-

25+

30,06 €

10.00%

50+

26,72 €

20.00%

100+

25,05 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
100 mm
Außendurchmesser Flansch
119 mm
Abmessung Kupplungsring
DN100
A
119 mm
B
100 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss