108,50 €/ Stückexkl. MwSt
126,95 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 108,50 € | - |
25+ | 97,65 € | 10.00% |
50+ | 86,80 € | 20.00% |
100+ | 81,38 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 197.7 mm |
Außendurchmesser Flansch | 217.4 mm |
Abmessung Kupplungsring | 8'' |
A | 217.4 mm |
B | 197.7 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |