Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, ASME-BPE, 4''

  • ERIKS:12673508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,60 €/ Stückexkl. MwSt

20,59 €inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,60 €

-

25+

15,84 €

10.00%

50+

14,08 €

20.00%

100+

13,20 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
97.4 mm
Außendurchmesser Flansch
119 mm
Abmessung Kupplungsring
4''
A
119 mm
B
97.4 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss