Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, BS4825, 4''

  • ERIKS:12936842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,10 €/ Stückexkl. MwSt

24,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,10 €

-

25+

18,99 €

10.00%

50+

16,88 €

20.00%

100+

15,83 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
BS4825
Innendurchmesser Flansch
97.6 mm
Außendurchmesser Flansch
119 mm
Abmessung Kupplungsring
4''
A
119 mm
B
97.6 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz