11,70 €/ Stückexkl. MwSt
13,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,70 € | - |
25+ | 10,53 € | 10.00% |
50+ | 9,36 € | 20.00% |
100+ | 8,78 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | BS4825 |
Innendurchmesser Flansch | 22.2 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | 1'' |
A | 50.5 mm |
B | 22.2 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |