9,20 €/ Stückexkl. MwSt
10,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,20 € | - |
25+ | 8,28 € | 10.00% |
50+ | 7,36 € | 20.00% |
100+ | 6,90 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | BS4825 |
Innendurchmesser Flansch | 34.9 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | 1-1/2'' |
A | 50.5 mm |
B | 34.9 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |