Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 1''

  • ERIKS:12751380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,30 €/ Stückexkl. MwSt

16,73 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,30 €

-

25+

12,87 €

10.00%

50+

11,44 €

20.00%

100+

10,73 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
22.1 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
1''
A
50.5 mm
B
22.1 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz