Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, VMQ 714703, BS4825, 4''

  • ERIKS:12936852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,60 €/ Stückexkl. MwSt

36,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

31,60 €

-

25+

28,44 €

10.00%

50+

25,28 €

20.00%

100+

23,70 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
BS4825
Innendurchmesser Flansch
97.6 mm
Außendurchmesser Flansch
119 mm
Abmessung Kupplungsring
4''
A
119 mm
B
97.6 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent