22,10 €/ Stückexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,10 € | - |
25+ | 19,89 € | 10.00% |
50+ | 17,68 € | 20.00% |
100+ | 16,58 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | BS4825 |
Innendurchmesser Flansch | 73 mm |
Außendurchmesser Flansch | 91 mm |
Abmessung Kupplungsring | 3'' |
A | 91 mm |
B | 73 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |