Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, SMS3017, DN101,6

  • ERIKS:13223176
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,50 €/ Stückexkl. MwSt

48,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

41,50 €

-

25+

37,35 €

10.00%

50+

33,20 €

20.00%

100+

31,13 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
SMS3017
Innendurchmesser Flansch
97.6 mm
Außendurchmesser Flansch
119 mm
Abmessung Kupplungsring
DN101,6
A
119 mm
B
97.6 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss