24,40 €/ Stückexkl. MwSt
28,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 24,40 € | - |
25+ | 21,96 € | 10.00% |
50+ | 19,52 € | 20.00% |
100+ | 18,30 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO 1127 |
Innendurchmesser Flansch | 84.3 mm |
Außendurchmesser Flansch | 106 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN80 |
A | 106 mm |
B | 84.3 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |