Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN250

  • ERIKS:12658194
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,50 €/ Stückexkl. MwSt

207,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

177,50 €

-

25+

159,75 €

10.00%

50+

142,00 €

20.00%

100+

133,13 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
267.8 mm
Außendurchmesser Flansch
286 mm
Abmessung Kupplungsring
DN250
A
286 mm
B
267.8 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss