Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN25

  • ERIKS:12658171
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,20 €

-

25+

9,18 €

10.00%

50+

8,16 €

20.00%

100+

7,65 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
29.7 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN25
A
50.5 mm
B
29.7 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss