Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN15

  • ERIKS:12658168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,25 €/ Stückexkl. MwSt

10,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,25 €

-

25+

8,32 €

10.00%

50+

7,40 €

20.00%

100+

6,94 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
18.1 mm
Außendurchmesser Flansch
34 mm
Abmessung Kupplungsring
DN15
A
34 mm
B
18.1 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss