192,50 €/ Stückexkl. MwSt
225,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 192,50 € | - |
25+ | 173,25 € | 10.00% |
50+ | 154,00 € | 20.00% |
100+ | 144,38 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 300 mm |
Außendurchmesser Flansch | 319 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN300 |
A | 319 mm |
B | 300 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |