Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN15b

  • ERIKS:14230564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,60 €/ Stückexkl. MwSt

26,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,60 €

-

25+

20,34 €

10.00%

50+

18,08 €

20.00%

100+

16,95 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
16 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN15b
A
50.5 mm
B
16 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss