8,30 €/ Stückexkl. MwSt
9,71 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 26 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN25 |
A | 50.5 mm |
B | 26 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514353 |
Farbe | Schwarz |