9,10 €/ Stückexkl. MwSt
10,65 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 47.5 mm |
Außendurchmesser Flansch | 64 mm |
Abmessung Kupplungsring | 2'' |
A | 64 mm |
B | 47.5 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514353 |
Farbe | Schwarz |