6,60 €/ Stückexkl. MwSt
7,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,60 € | - |
25+ | 5,94 € | 10.00% |
50+ | 5,28 € | 20.00% |
100+ | 4,95 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 12 mm |
Außendurchmesser Flansch | 25 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN14 |
A | 25 mm |
B | 12 mm |
Typ Triclampring | Mini |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |