Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mini, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN12

  • ERIKS:12658830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,60 €/ Stückexkl. MwSt

7,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,60 €

-

25+

5,94 €

10.00%

50+

5,28 €

20.00%

100+

4,95 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
10 mm
Außendurchmesser Flansch
25 mm
Abmessung Kupplungsring
DN12
A
25 mm
B
10 mm
Typ Triclampring
Mini
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss