1,59 €/ Stückexkl. MwSt
1,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,59 € | - |
25+ | 1,43 € | 10.00% |
50+ | 1,27 € | 20.00% |
100+ | 1,19 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 9.4 mm |
Außendurchmesser Flansch | 25 mm |
Abmessung Kupplungsring | 1/2'' |
A | 25 mm |
B | 9.4 mm |
Typ Triclampring | Mini |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |