Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon HD 12m 12 X 0,1

  • ERIKS:12761394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,30 €/ Stückexkl. MwSt

3,86 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ERIFLON
Typ
HD
Dicke
0.1 mm
Breite
12 mm
Rollenlänge
12 m
Gaszulassung QA
Nein
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Max. Temperaturbereich
230 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
20 bar