3,87 €/ Stückexkl. MwSt
4,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
1045 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ERIFLON |
Typ | GASTEC |
Dicke | 0.1 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 12 m |
Gaszulassung QA | Ja |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Max. Temperaturbereich | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 20 bar |