Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon 15m 12x0,2 professional

  • ERIKS:11342985
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 126Mindestbestellmenge: 126

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ERIFLON
Dicke
0.2 mm
Breite
12 mm
Rollenlänge
15 m
Gaszulassung QA
Nein
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Max. Temperaturbereich
230 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
20 bar