14,71 €/ Stückexkl. MwSt
17,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ERIFLON |
Typ | STANDARD |
Dicke | 0.12 mm |
Breite | 12.3 mm |
Rollenlänge | 13.7 m |
Gaszulassung QA | Nein |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Max. Temperaturbereich | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 20 bar |