1,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
252 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ERIFLON |
Typ | STANDARD |
Dicke | 0.08 mm |
Breite | 19 mm |
Rollenlänge | 12 m |
Gaszulassung QA | Nein |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Max. Temperaturbereich | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 20 bar |