Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 360

  • ERIKS:10021069
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

16,27 €/ Stückexkl. MwSt

19,04 €inkl. MwSt

261 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,27 €

-

25+

14,64 €

10.00%

50+

13,02 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
148.59 mm
Höhe
4.7 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
360