Eriks
ERIKS

ERIKS Stoßprofil EPDM Vollgummi 65 weiß 7628 L=25m

  • ERIKS:10000203
Image 1
Fenderprofile haben eine doppelte Funktion. Einerseits zum Schutz des Objekts, worauf sie montiert sind, andererseits zum Absorbieren der Stoßkräfte, die darauf ausgeübt werden. Das Federweg-Kurvenbild für die D-förmige Profile sind bekannt. Die Profile können mit Metallstreifen oder direkt mit Bolzen mit gesicherten Muttern montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

53,40 €/ Meterexkl. MwSt

62,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

91,8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Stossschutzprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
27 mm
Breite
49.5 mm
Rollenlänge
25 m