142,82 €/ Stückexkl. MwSt
167,10 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 5050 |
Bohrungsdurchmesser | 70 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 127 mm |
Größter Außendurchmesser | 178 mm |
Keilnut Breite | 20 mm |
Keilnut Tiefe | 4.9 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 7/8 x 2.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 270 Nm |