Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 5050-50mm Bohrung H8

  • ERIKS:14428679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,82 €/ Stückexkl. MwSt

167,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
5050
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Material
Grauguss
Länge
127 mm
Größter Außendurchmesser
178 mm
Keilnut Breite
14 mm
Keilnut Tiefe
3.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/8 x 2.1/4
Anzugsdrehmoment
270 Nm