Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 5040-80mm Bohrung

  • ERIKS:14428672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,01 €/ Stückexkl. MwSt

157,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
5040
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Material
Grauguss
Länge
102 mm
Größter Außendurchmesser
178 mm
Keilnut Breite
22 mm
Keilnut Tiefe
5.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/8 x 2.1/4
Anzugsdrehmoment
270 Nm