Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 5040-125mm Bohrung

  • ERIKS:14428678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,01 €/ Stückexkl. MwSt

157,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
5040
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Material
Grauguss
Länge
102 mm
Größter Außendurchmesser
178 mm
Keilnut Breite
32 mm
Keilnut Tiefe
7.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/8 x 2.1/4
Anzugsdrehmoment
270 Nm