Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 4545-70mm Bohrung

  • ERIKS:14428662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,69 €/ Stückexkl. MwSt

126,00 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
4545
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Material
Grauguss
Länge
114 mm
Größter Außendurchmesser
162 mm
Keilnut Breite
20 mm
Keilnut Tiefe
4.9 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/4 x 2
Anzugsdrehmoment
190 Nm