Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 4545-35mm Bohrung

  • ERIKS:14428658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,69 €/ Stückexkl. MwSt

126,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
4545
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Material
Grauguss
Länge
114 mm
Größter Außendurchmesser
162 mm
Keilnut Breite
10 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/4 x 2
Anzugsdrehmoment
190 Nm