Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 4535-35mm Bohrung H8

  • ERIKS:14428649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,91 €/ Stückexkl. MwSt

109,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
4535
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
162 mm
Keilnut Breite
10 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/4 x 2
Anzugsdrehmoment
190 Nm