Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 4040-60mm Bohrung

  • ERIKS:14428639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,72 €/ Stückexkl. MwSt

89,76 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
4040
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Material
Grauguss
Länge
102 mm
Größter Außendurchmesser
146 mm
Keilnut Breite
18 mm
Keilnut Tiefe
4.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.3/4
Anzugsdrehmoment
170 Nm