Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 4030-80mm Bohrung

  • ERIKS:14428630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,52 €/ Stückexkl. MwSt

77,83 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
4030
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Material
Grauguss
Länge
76.2 mm
Größter Außendurchmesser
146 mm
Keilnut Breite
22 mm
Keilnut Tiefe
5.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.3/4
Anzugsdrehmoment
170 Nm