Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 4030-45mm Bohrung

  • ERIKS:14428622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,52 €/ Stückexkl. MwSt

77,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
4030
Bohrungsdurchmesser
45 mm
Material
Grauguss
Länge
76.2 mm
Größter Außendurchmesser
146 mm
Keilnut Breite
14 mm
Keilnut Tiefe
3.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.3/4
Anzugsdrehmoment
170 Nm