33,57 €/ Stückexkl. MwSt
39,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 3030 |
Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 76.2 mm |
Größter Außendurchmesser | 108.6 mm |
Keilnut Breite | 8 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 90 Nm |