Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 3030-30mm Bohrung

  • ERIKS:14428582
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,57 €/ Stückexkl. MwSt

39,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3030
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Material
Grauguss
Länge
76.2 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm