Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 3020-75mm Bohrung

  • ERIKS:13765617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,18 €/ Stückexkl. MwSt

28,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3020
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
20 mm
Keilnut Tiefe
4.9 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm