24,18 €/ Stückexkl. MwSt
28,29 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 3020 |
Bohrungsdurchmesser | 28 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 50.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 108.6 mm |
Keilnut Breite | 8 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 90 Nm |